SOPPORTO FY 504 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 504 M
Rubix:160000000405913
Produttore:6370
EAN:7316570299632
SOPPORTO FY 504 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Larghezza29,5 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 504 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso398 g
Diametro interno47 mm
Larghezza29,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno86 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione