Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ME08-N
INA:GEHME08-GG-N>A
Rubix:999210820053470
Produttore:0948688910000
EAN:4054372583452
Dettagli del prodotto : 0948688910000-SUPPORTO FLANGIATO GEHME08-GG-N>A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 23 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
