SOPPORTO FYJ 505

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 505
Rubix:160000000405826
Produttore:6428
EAN:7316570186000
SOPPORTO FYJ 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Larghezza27 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 505


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso509 g
Diametro interno52 mm
Larghezza27 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio70 mm
Diametro esterno72 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 12,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione