Riferimenti
SKF:PFT 80
Rubix:160000000405640
Produttore:PFT 80
EAN:7316570254754


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 104 mm |
| Materiale | acciaio pressato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFT 80
Le unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali con alloggiamento in acciaio stampato sono costituite da un cuscinetto con inserto montato in un alloggiamento in acciaio stampato che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Oltre a far parte di un'unità, gli alloggiamenti e i cuscinetti con inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità di cuscinetti a sfera conformi a diversi standard industriali, che soddisfano molti requisiti relativi ai modelli di bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
I supporti in acciaio stampato con flangia ovale per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 104 mm |
| Materiale | acciaio pressato |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione