Riferimenti
SKF:PF 85
Rubix:160000000405632
EAN:7316571015309


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Larghezza | 149 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO PF 85
I supporti in acciaio stampato con flangia rotonda per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Larghezza | 149 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore