Riferimenti
Asahi:UFL 002
Rubix:999191200003039




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO CON CUSCINETTO S002UFL
Unità cuscinetto flangiata
Unità cuscinetto flangiata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42 mm |
| Materiale | ghisa |
| Interasse del fissaggio | 53 mm |
| Altezza | 67 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione