SOPPORTO FY 505 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 505 M
Rubix:160000000405914
Produttore:6372
EAN:7316570951622
SOPPORTO FY 505 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Larghezza30 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 505 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540,1 g
Diametro interno52 mm
Larghezza30 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 11,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione