Riferimenti
SKF:FYC 509
Rubix:160000000405860
Produttore:6405
EAN:7316570116489


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia (ghisa) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 509
Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati
- Sopportano carichi relativamente elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1980 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 37,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia (ghisa) |
| Interasse del fissaggio | 132 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Diametro esterno | 106,1 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento con flangia rotonda |
| Guarnizione | aprire |
| Tipo di cuscinetto | per cuscinetti a inserto/con anello di bloccaggio |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione