SOPPORTO FY 512 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 512 M
Rubix:160000000405921
Produttore:6383
EAN:7316571176192
SOPPORTO FY 512 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Larghezza52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 512 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2576 g
Diametro interno110 mm
Larghezza52 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno175 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
39,22 IVA esclusa
/ Unità
47,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore