Riferimenti
Rif. sostituito:GG.SHE12-N-I
INA:GEHSHE12-GG-N
Rubix:999210820053334
Produttore:0866918640000
EAN:4054369515473

Dettagli del prodotto : 0866918640000-SUPPORTO RITTO GEHSHE12-GG-N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 88,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
