SOPPORTO FYTB 503 M
Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:FYTB 503 M
Rubix:160000000405840
Produttore:6501
EAN:7316570437461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 26 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 503 M
Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 231,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Materiale | ghisa |
| Interasse del fissaggio | 76,5 mm |
| Altezza | 98,5 mm |
| Diametro esterno | 57 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione