Riferimenti
INA:GEHSHE05-GG-N
Rubix:999201229091833
Produttore:0866582120000
EAN:4054369515350

Documenti
Dettagli del prodotto : 0866582120000-SUPPORTO RITTO GEHSHE05-GG-N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 39,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza | 73,5 mm |
| Diametro esterno | 50,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
