0096468250000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.CJ08-N
Supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GG.CJ08-N
Rubix:170000000705244
Produttore:0096468250000
EAN:4012802834949


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,987 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,5 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0096468250000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.CJ08-N
Supporto flangiato
Four-hole flanged housing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,5x130x160 mm |
|---|---|
| Peso | 1280 g |
| Diametro interno | 79,987 mm |
| Larghezza | 34,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 34,5 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore