Riferimenti
INA:FLAN62-MSB-FA125
Rubix:999210326081789
Produttore:0008626570000
EAN:4012802797435


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,95 mm |
|---|---|
| Larghezza | 112,7 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio con rivestimento corrotect |
Dettagli del prodotto : 0008626570000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN62-MSB-FA125
Supporto flangiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro interno | 61,95 mm |
| Larghezza | 112,7 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio con rivestimento corrotect |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
| Altezza | 112,7 mm |
| Diametro esterno | 90,5 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato rotondo a tre bulloni (lamiera d'acciaio) |
| Guarnizione | aprire |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione