SOPPORTO PF 90

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PF 90
Rubix:160000000405633
Produttore:17698
EAN:7316570071337
SOPPORTO PF 90

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PF 90


I supporti in acciaio stampato con flangia rotonda per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso829,2 g
Diametro interno90 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio pressato
Interasse del fissaggio127 mm
Diametro esterno98 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore