SOPPORTO FYC 510

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 510
Rubix:160000000405861
Produttore:63471
EAN:7316570125344
SOPPORTO FYC 510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 510


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2078 g
Diametro interno90 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa grigia
Interasse del fissaggio97,6 mm
Altezza39,5 mm
Diametro esterno113,1 mm
Forma costruttivaalloggiamento cuscinetto a flangia y rotondo
Guarnizioneaprire
Tipo di cuscinettocuscinetto a inserto / cuscinetto con anello di serraggio
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
38,07 IVA esclusa
/ Unità
46,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione