Riferimenti
SKF:FY 511 M
Rubix:160000000405920
Produttore:6381
EAN:7316570194913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 47,5 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 511 M
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2359 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Larghezza | 47,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 162 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione