Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ME05-N
INA:GEHME05-GG-N
Rubix:999201229091862
Produttore:0875627580000
EAN:4054372280764
Dettagli del prodotto : 0875627580000-SUPPORTO FLANGIATO GEHME05-GG-N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
