SOPPORTO FYTBK 506

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTBK 506
Rubix:160000000405894
Produttore:6526
EAN:7316570212235
SOPPORTO FYTBK 506

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Larghezza83 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 506


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistenti agli agenti chimici
- Leggeri
- Robusti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x142,5x116 mm
Peso140 g
Diametro interno62 mm
Larghezza83 mm
Materialecomposito
Interasse del fissaggio116,5 mm
Altezza33 mm
Diametro esterno78 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
14,04 IVA esclusa
/ Unità
17,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore