SOPPORTO PF 72

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PF 72
Rubix:160000000405630
Produttore:17694
EAN:7316570361674
SOPPORTO PF 72

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PF 72


I supporti in acciaio stampato con flangia rotonda per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso338 g
Diametro interno72 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio pressato
Interasse del fissaggio100 mm
Diametro esterno77 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
6,98 IVA esclusa
/ Unità
8,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore