SOPPORTO FYTB 508 M

Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 508 M
Rubix:160000000405845
Produttore:6509
EAN:7316570159806
SOPPORTO FYTB 508 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza38,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 508 M


Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso944 g
Diametro interno80 mm
Larghezza38,5 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza171,5 mm
Diametro esterno102 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
17,03 IVA esclusa
/ Unità
20,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione