Riferimenti
SKF:PFD 47
Rubix:160000000405642
EAN:7316570778083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFD 47
Un alloggiamento per cuscinetti SKF, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di soluzioni facili da manutenere. In quanto fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni basate sull'esperienza raccolta in tutti i settori industriali. Tra gli altri vantaggi, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF offrono: • ampia gamma di configurazioni e dimensioni • elevata qualità nella progettazione e nella fabbricazione degli alloggiamenti per cuscinetti • disponibilità mondiale
I supporti in acciaio stampato con flangia triangolare per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Altezza | 90 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore