Riferimenti
SKF:FYK 507
Rubix:160000000405885
EAN:7316571075013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | composito |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 507
Questi alloggiamenti flangiati quadrati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto
Leggero
Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | composito |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Altezza | 118 mm |
| Diametro esterno | 106,4 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione