SOPPORTO FYTB 506 M

Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 506 M
Rubix:160000000405843
Produttore:6506
EAN:7316570625127
SOPPORTO FYTB 506 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Larghezza32,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 506 M


Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso527,5 g
Diametro interno62 mm
Larghezza32,5 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio116,5 mm
Altezza141,5 mm
Diametro esterno83 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84833032
14,32 IVA esclusa
/ Unità
17,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore