Riferimenti
Rif. sostituito:FLAN52-MSTR
INA:FLAN52-MSTR-FA125
Rubix:999210326081786
Produttore:0008626220000
EAN:4012802797497
Dettagli del prodotto : 0008626220000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN52-MSTR-FA125
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Diametro interno | 51,95 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
