Riferimenti
SKF:FYTBK 507
Rubix:160000000405895
Produttore:6527
EAN:7316570923285


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | poliammide rinforzata con fibre di vetro (materiale composito) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 507
Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
- Resistenti agli agenti chimici
- Leggeri
- Robusti
- Leggeri
- Robusti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x156x136 mm |
|---|---|
| Peso | 185 g |
| Diametro interno | 72 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | poliammide rinforzata con fibre di vetro (materiale composito) |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento a flangia ovale |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Tipo di cuscinetto | alloggiamento per cuscinetto con anello di serraggio |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione