SOPPORTO FYTJ 506

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTJ 506
Rubix:160000000405850
Produttore:89404
EAN:7316571141077
SOPPORTO FYTJ 506

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Larghezza13,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 506


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti con inserto sono conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e possono essere avvitati con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per i cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

-Accogliere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,5x148x116 mm
Peso594 g
Diametro interno62 mm
Larghezza13,5 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio117 mm
Altezza148 mm
Diametro esterno76,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
20,06 IVA esclusa
/ Unità
24,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione