Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ME04-N
INA:GEHME04-GG-N
Rubix:999201229091856
Produttore:0872702000000
EAN:4054372270628
Dettagli del prodotto : 0872702000000-SUPPORTO FLANGIATO GEHME04-GG-N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
