Riferimenti
SKF:FYC 507
Rubix:160000000405858
Produttore:6403
EAN:7316570500684


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 33,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 507
Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati
- Sopportano carichi relativamente elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1138,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 110 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Diametro esterno | 90,1 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento a flangia rotonda (fyc), 4 fori di montaggio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Tipo di cuscinetto | alloggiamento a flangia per cuscinetti a morsetto (serie fyc) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione