SOPPORTO PFD 72

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:PFD 72
Rubix:160000000405645
EAN:7316571011561
SOPPORTO PFD 72

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFD 72


Un alloggiamento per cuscinetti SKF, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di soluzioni facili da manutenere. In quanto fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni basate sull'esperienza raccolta in tutti i settori industriali. Tra gli altri vantaggi, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF offrono: • ampia gamma di configurazioni e dimensioni • elevata qualità nella progettazione e nella fabbricazione degli alloggiamenti per cuscinetti • disponibilità mondiale
I supporti in acciaio stampato con flangia triangolare per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio pressato
Interasse del fissaggio100 mm
Altezza122 mm
Diametro esterno72 mm
Codice doganale84833032
€ 8,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore