Riferimenti
SKF:FYK 508
Rubix:160000000405886
Produttore:6460
EAN:7316571118925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 39 mm |
| Materiale | composito (poliammide rinforzata con fibra di vetro, con supporto in acciaio/coil) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 508
Questi alloggiamenti flangiati quadrati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto
Leggero
Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x130x152 mm |
|---|---|
| Peso | 301,3 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Materiale | composito (poliammide rinforzata con fibra di vetro, con supporto in acciaio/coil) |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Diametro esterno | 115,9 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato quadrato |
| Guarnizione | aprire |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a inserto y (yar 208-2f / yar 208-2rf) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore