SOPPORTO FYJ 520

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 520
Rubix:160000000405839
Produttore:6435
EAN:7316571170169
SOPPORTO FYJ 520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa en-gjl hb195 (secondo en 1561:1997)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 520


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8800 g
Diametro interno100 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa en-gjl hb195 (secondo en 1561:1997)
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza265 mm
Diametro esterno180 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
179,48 IVA esclusa
/ Unità
218,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione