SOPPORTO FYC 504

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 504
Rubix:160000000405855
Produttore:6400
EAN:7316570442014
SOPPORTO FYC 504

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Larghezza25,5 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 504


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Diametro interno47 mm
Larghezza25,5 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195)
Interasse del fissaggio78 mm
Altezza61 mm
Diametro esterno100 mm
Forma costruttivaalloggiamento cuscinetto a flangia rotonda (flangia rotonda a 4 bulloni)
Guarnizioneaprire
Tipo di cuscinettoalloggiamento cuscinetto con anello di serraggio
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 16,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione