Riferimenti
SKF:FYJ 506
Rubix:160000000405827
Produttore:6429
EAN:7316570832518


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 108 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 506
Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 766,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Larghezza | 108 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 83 mm |
| Altezza | 31 mm |
| Diametro esterno | 76 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore