Riferimenti
FYH:UFL 001
Rubix:999210108005442


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 63 mm |
| Materiale | lega di zinco pressofusa (alloggiamento in lega di zinco pressofusa, resistente alla ruggine) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UFL 001 E1
Supporto
Supporto UFL 001
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 63 mm |
| Materiale | lega di zinco pressofusa (alloggiamento in lega di zinco pressofusa, resistente alla ruggine) |
| Interasse del fissaggio | 48 mm |
| Altezza | 38 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Forma costruttiva | supporto flangiato a 2 fori, forma romboidale (serie ufl) |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere a gola profonda (tipo su), ingrassato e sigillato, con anello esterno sferico e anello interno largo con grani di fissaggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,64 IVA inclusa
- Esaurito