Riferimenti
SKF:FYWK 508 Y
Rubix:160000000405891
Produttore:443485
EAN:07316574919772


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 39 mm |
| Materiale | composito |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 508 Y
Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono progettati appositamente per i settori alimentare e delle bevande. Sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Punti di forza
•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto
Leggero
Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 296 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Materiale | composito |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione