SOPPORTO FYC 513

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 513
Rubix:160000000405864
Produttore:63474
EAN:7316570293043
SOPPORTO FYC 513

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa grigia en-gjl hb195 (secondo en 1561:1997)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 513


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4005 g
Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa grigia en-gjl hb195 (secondo en 1561:1997)
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza58,9 mm
Diametro esterno205 mm
Forma costruttivaalloggiamento per cuscinetto a flangia rotonda
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Tipo di cuscinettoalloggiamento per cuscinetto a inserto per yar (cuscinetto y, applicazione per cuscinetto a serraggio)
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 74,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore