SOPPORTO FYJ 515

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 515
Rubix:160000000405836
Produttore:63480
EAN:7316571080260
SOPPORTO FYJ 515

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Larghezza53,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 515


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4160 g
Diametro interno130 mm
Larghezza53,5 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio159 mm
Diametro esterno166 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
120,36 IVA esclusa
/ Unità
146,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione