Riferimenti
INA:GEHTUE07-GG>A
Rubix:999201229092080
Produttore:0950174020000
EAN:4054372584855
Dettagli del prodotto : 0950174020000-SUPPORTO GEHTUE07-GG>A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 131,5 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
