SOPPORTO FYTB 509 M

Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 509 M
Rubix:160000000405846
Produttore:6510
EAN:7316570929270
SOPPORTO FYTB 509 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Larghezza39 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 509 M


Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1128 g
Diametro interno85 mm
Larghezza39 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio148,5 mm
Altezza178,5 mm
Diametro esterno111 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione