SOPPORTO FY 509 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 509 M
Rubix:160000000405918
Produttore:6379
EAN:7316577053350
SOPPORTO FY 509 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Larghezza39 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 509 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1340,5 g
Diametro interno85 mm
Larghezza39 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno137 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore