SOPPORTO FYJ 510

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 510
Rubix:160000000405831
Produttore:89399
EAN:7316570076813
SOPPORTO FYJ 510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 510


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x143x87 mm
Peso1780,1 g
Diametro interno90 mm
Larghezza40 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio111 mm
Altezza43 mm
Diametro esterno118 mm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
34,93 IVA esclusa
/ Unità
42,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione