SOPPORTO FY 508 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 508 M
Rubix:160000000405917
Produttore:6377
EAN:7316577059833
SOPPORTO FY 508 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza38,5 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 508 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,5x130x153 mm
Peso1255 g
Diametro interno80 mm
Larghezza38,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno130 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione