Riferimenti
Rif. sostituito:GG.TUE05
INA:GEHTUE05-GG
Rubix:999201229091850
Produttore:0871067950000
EAN:4054372220852
Dettagli del prodotto : 0871067950000-SUPPORTO GEHTUE05-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Larghezza | 98,5 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
