Riferimenti
SKF:FYTF 506
Rubix:170000000489470
Produttore:6532
EAN:7316570616385


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 83 mm |
| Materiale | ghisa |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTF 506
Unità di cuscinetti con inserti radiali a sfere
Supporto con flangia ovale in ghisa per cuscinetti per unità, nessuna predisposizione per la rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 403 g |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Larghezza | 83 mm |
| Materiale | ghisa |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
| Altezza | 32,5 mm |
| Diametro esterno | 112,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione