Riferimenti
INA:FLAN52-MSB-FA125
Rubix:999210326081797
Produttore:0008628430000
EAN:4012802797275
Dettagli del prodotto : 0008628430000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN52-MSB-FA125
Supporto flangiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Diametro interno | 51,95 mm |
| Larghezza | 8,7 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
