SOPPORTO FYJ 508

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 508
Rubix:160000000405829
Produttore:6431
EAN:7316570428681
SOPPORTO FYJ 508

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 508


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1151,4 g
Diametro interno80 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa grigia
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza130 mm
Diametro esterno80 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
17,26 IVA esclusa
/ Unità
21,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore