SOPPORTO PFT 12 TF

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PFT 12 TF
Rubix:999190200029114
EAN:7316571556178
SOPPORTO PFT 12 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFT 12 TF


Le unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali con alloggiamento in acciaio stampato sono costituite da un cuscinetto con inserto montato in un alloggiamento in acciaio stampato che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Oltre a far parte di un'unità, gli alloggiamenti e i cuscinetti con inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità di cuscinetti a sfera conformi a diversi standard industriali, che soddisfano molti requisiti relativi ai modelli di bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
Le unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Oltre alle unità complete, i supporti e i cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità cuscinetto a sfere conformi a molti standard industriali, che soddisfano molti requisiti per modelli di bulloni e meccanismi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220 g
Diametro interno12 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Interasse del fissaggio63 mm
Codice doganale84832000
41,14 IVA esclusa
/ Unità
50,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore