Riferimenti
SKF:FY 513 M
Rubix:160000000405922
Produttore:6384
EAN:7316570983791


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52,5 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 513 M
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3068,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 52,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione