SOPPORTO FY 503 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 503 M
Rubix:160000000405912
Produttore:6368
EAN:7316570665079
SOPPORTO FY 503 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza26 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 503 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Diametro interno40 mm
Larghezza26 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno76 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione